曜日別特売
SFTR-V-FR フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR 協立エアテック 50363794

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×高さH)(mm)300×250タイプ縦羽根注文コード50363794品番SFTR-V-FR
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み

用途
ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他
材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:サランネットフィルター
寸法(幅W×高さH)(mm)300×250タイプ縦羽根仕様フィルター付吹出口・二重枠適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,340/税込3,674
沖縄地方数量1につき4,175/税込4,593
離島数量1につき4,175/税込4,593
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする