曜日別特売

フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR

フィルターレタン(フレーム付)SFTR-V(H)-FR - 協立エアテック

中枠脱着がワンタッチ
フィルター交換が容易
フェース取外しは簡単
隙間はなくフィルター効果100%
幅広い用途(ファンコイル用、点検口兼用)
指向性がなく一様な吸込み

材質
グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
フレーム:黒色鋼板0.6t~1.0t
フィルター:サランネットフィルター
用途ホテルの客室、地下鉄駅及び地下街、病院、実験室、クリーンルーム、デパートホール等、その他仕様フィルター付吹出口・二重枠適合フィルターサランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710内容量1台
全435種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
435種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50363758SFTR-V-FR200×200縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363767SFTR-V-FR250×200縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363776SFTR-V-FR250×250縦羽根
21,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363785SFTR-V-FR300×200縦羽根
17,400
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363794SFTR-V-FR300×250縦羽根
21,600
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363803SFTR-V-FR300×300縦羽根
21,600
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363819SFTR-V-FR350×200縦羽根
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363828SFTR-V-FR350×250縦羽根
25,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363837SFTR-V-FR350×300縦羽根
25,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363846SFTR-V-FR350×350縦羽根
29,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363855SFTR-V-FR400×200縦羽根
20,900
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363864SFTR-V-FR400×250縦羽根
25,200
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363873SFTR-V-FR400×300縦羽根
25,200
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363889SFTR-V-FR400×350縦羽根
29,900
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363898SFTR-V-FR400×400縦羽根
29,900
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363907SFTR-V-FR450×200縦羽根
23,500
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363916SFTR-V-FR450×250縦羽根
28,700
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363925SFTR-V-FR450×300縦羽根
28,700
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363934SFTR-V-FR450×350縦羽根
34,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363943SFTR-V-FR450×400縦羽根
34,400
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363959SFTR-V-FR450×450縦羽根
40,200
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363968SFTR-V-FR500×200縦羽根
23,500
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363977SFTR-V-FR500×250縦羽根
28,700
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363986SFTR-V-FR500×300縦羽根
28,700
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50363995SFTR-V-FR500×350縦羽根
34,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364004SFTR-V-FR500×400縦羽根
34,400
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364013SFTR-V-FR500×450縦羽根
40,200
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364029SFTR-V-FR500×500縦羽根
40,200
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364038SFTR-V-FR550×200縦羽根
26,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364047SFTR-V-FR550×250縦羽根
32,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364056SFTR-V-FR550×300縦羽根
32,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364065SFTR-V-FR550×350縦羽根
40,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364074SFTR-V-FR550×400縦羽根
40,000
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364083SFTR-V-FR550×450縦羽根
46,600
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364099SFTR-V-FR550×500縦羽根
46,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364108SFTR-V-FR550×550縦羽根
53,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364117SFTR-V-FR600×200縦羽根
26,000
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364126SFTR-V-FR600×250縦羽根
32,100
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364135SFTR-V-FR600×300縦羽根
32,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364144SFTR-V-FR600×350縦羽根
40,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364153SFTR-V-FR600×400縦羽根
40,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364169SFTR-V-FR600×450縦羽根
46,600
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364178SFTR-V-FR600×500縦羽根
46,600
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364187SFTR-V-FR600×550縦羽根
53,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364196SFTR-V-FR600×600縦羽根
53,800
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364205SFTR-V-FR650×200縦羽根
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364214SFTR-V-FR650×250縦羽根
36,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364223SFTR-V-FR650×300縦羽根
36,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364239SFTR-V-FR650×350縦羽根
46,000
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50364248SFTR-V-FR650×400縦羽根
46,000
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,020~/税込¥3,322~
沖縄地方数量1につき¥3,775~/税込¥4,153~
離島数量1につき¥3,775~/税込¥4,153~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする