※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 樹脂素材
アキレスの 塩ビ
防炎フラーレ(軟質塩ビフィルム)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
50370469
品番
1mm×1370
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
フラーレは、各種公的機関の試験に合格した優れた防炎性能を有した透明性軟質塩ビフィルム(一部不透明もあり)です。非移行性、難燃性
厚さ(mm)
1
幅(mm)
1370
長さ(m)
10
色
透明
性能
【フラーレ0.3mm】AS:表面に若干凹凸などの異常を発生、メタクリル:成型品の表面が異常なし、スチロール:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリカーボネート:表面に凹凸や亀裂が多く発生、ポリプロピレン:成型品の表面が異常なし、ABS:成型品の表面が異常なし
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長