※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1巻(50m)
注文コード
50370487
品番
0.1mm×1370mm×50m巻 クリア
参考基準価格(税別)¥59,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。