※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイデンFフィルム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(30m) 注文コード 50370496 品番 0.3mm×1370mm×30m巻 クリア
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

優れた帯電防止性能を発揮する難燃性・高透明性軟質ビニールフィルム
平均表面抵抗106Ω以下の優れた帯電防止性能。帯電防止効果は半永久的。
日本防炎協会認定の優れた難燃性能。自己消火性があります。
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
紫外線遮へいにはイエロータイプをお使いください。

厚さ(mm)0.3 幅(mm)1370 定尺(m)30 クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2097:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする