※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1巻(30m)
注文コード50370618
品番BK
 
参考基準価格(税別)¥88,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
 
表面固有抵抗率1010Ω(JIS K 6911)
フィルムの両面が帯電防止性能を持っており、しかも持続性があります。
日本防炎協会認定の難燃性能。(認定番号 AT870003)
ウエルダー(高周波融着)加工が可能です。
難燃、帯電防止、光線透過率0%の遮光性ブラックフィルム。クリーンルーム内の暗室用。