※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
ウシオユーテックの 研究関連用品・実験用必需品
ウシオユーテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオユーテックの 実験研究用配管材フィッティング
Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50371083
品番
HZ10-02
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
材質
PP
適合チューブ外径(Φmm)
10
寸法
PT1/4
寸法A(mm)
12
寸法B
1
(mm)
19
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.8[8]
最高使用温度(℃)
80
寸法B
2
(mm)
19