曜日別特売
HZ12-04 Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン ウシオユーテック 50371214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zユニオンシリーズ ハーフ・ユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
寸法PT1/2
材質POM
内容量1袋(10個)注文コード50371214品番HZ12-04
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

材質POM適合チューブ外径(Φmm)12寸法PT1/2寸法A(mm)16寸法B1(mm)25最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80寸法B2(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする