※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50372158 品番 STZ3-01
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。

適合チューブ外径(Φmm)3 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80 寸法PT1/8 寸法A(mm)8 寸法B1(mm)10 寸法B2(mm)12 寸法L2(mm)18 R1/8 材質PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする