※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
ウシオユーテックの 研究関連用品・実験用必需品
ウシオユーテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオユーテックの 実験研究用配管材フィッティング
Zユニオン貫通ハーフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50373208
品番
HZT-3-02
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじ径R
1/4mm
寸法L(mm)
33
寸法A(mm)
12
二面幅B1(mm)
14
二面幅(mm)
B2:12
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
3
寸法N(mm)
14