※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオユーテック
ウシオユーテックの 研究関連用品・実験用必需品
ウシオユーテックの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
ウシオユーテックの 実験研究用配管材フィッティング
Zユニオン貫通ハーフ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
50373235
品番
HZT-6-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじ径R
1/8mm
寸法L(mm)
36
寸法A(mm)
12
二面幅B1(mm)
14
二面幅(mm)
B2:14
寸法C(mm)
6
寸法D(Φmm)
6
寸法N(mm)
15