※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの びん/容器類
コクゴの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
JK-PPボトル細口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
100
注文コード
50376227
品番
100ml
参考基準価格(税別)
¥73
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
100
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
94
目盛(mL)
10
高さ(C)(mm)
蓋なし:91.5
口内径(Φmm)
21.5
本体外径(Φmm)
50