50ml JK-PPボトル広口 コクゴ 50376263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JK-PPボトル広口

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 容量(mL)50 注文コード50376263 品番50ml
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥45
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)50 材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャップ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)80.5 目盛(mL)10 高さ(C)(mm)蓋なし:77.5 口内径(Φmm)21.5 本体外径(Φmm)39

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50376263 50ml 56421846 111-7020102 JK-PPボトル コクゴ JK-PPボトル コクゴ 1本 58 税込64 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする