※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
2107広口試薬瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(4本)
注文コード
50376507
品番
2107-0016
参考基準価格(税別)
¥17,340
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
非常に優れた耐化学薬品性。本体は高い透明度。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
500
材質(本体)
ポリメチルペンテン(PMP)
仕様
オートクレーブ可能
キャップタイプ
48
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)