※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50376708
品番
2006-9025JP
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
8
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ
20
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)