※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
2006細口試薬瓶(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50376753
品番
2006-0008JP
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
優れた耐化学薬品性。漏れ防止タイプ。
容量(mL)
250
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
オートクレーブ可能(内容液の有無問わず)
キャップタイプ
24
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)