※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Fisher Scientificの びん/容器類
Thermo Fisher Scientificの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
2016角型瓶(ポリプロピレン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12本)
注文コード
50377119
品番
2016-0030JP
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃〜+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
容量(mL)
30
材質(本体)
ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様
繰り返しオートクレーブ可能
キャップタイプ
20
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)