※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4252粉末ロート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(12本) 注文コード 50377408 品番 4252-0065JP
参考基準価格(税別)¥9,180 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ネック部分が太く、粉末注入に最適。

材質(本体)ポリプロピレン(PP) 仕様オートクレーブ可能 容量(mL)68 内径(Φmm)ロート内径:65 全高(mm)67 足長(mm)22 足外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする