※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 漏斗(ロート)/じょうご
Thermo Fisher Scientificの 実験研究用ロート/じょうご
4252粉末ロート
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(12本)
注文コード
50377417
品番
4252-0080JP
参考基準価格(税別)
¥10,860
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ネック部分が太く、粉末注入に最適。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
仕様
オートクレーブ可能
容量(mL)
115
内径(Φmm)
ロート内径:79
全高(mm)
85
足長(mm)
29
足外径(Φmm)
16