※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(7.5m) 注文コード 50377663 品番 AY242818
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。
USPクラスYに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。
優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。
優れた耐オゾン性、耐薬品性
オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。
酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。

内径×外径(Φmm)4×6 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135 用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 外径(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
液体の充填

購入頻度は低いのですが、なくなると非常に困る商品です。取り扱いがあって本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする