※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒ゴム栓

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50378476 品番 No.03
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥81 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

最も一般的なゴム栓です。

材質ゴム 高さ(mm)15 下径(Φmm)9 上径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50378756
2023-08-08
用途:
塩ビ管の栓に
農・林・水産業

コシがありしっかりしたゴム質ですね。耐久性については、これからですね。

2022-06-02
用途:
洗車時のマフラーの穴塞ぎ
建設業・工事業

安くていいですね 硬過ぎず柔らか過ぎず
マフラー周りに気にせず放水できます

1人が参考にしています
対象商品:
50378573
2020-03-16
用途:
塩ビ管のキャップとして
建設業・工事業

φ30の塩ビ管の内キャップ用としてNO.10を購入しましたが、思ったより柔らかく、製品全部がすっぽり埋まってしまった。

対象商品:
50378485
2021-02-25
用途:
サンドブラスト時
有限会社 中野電機工業所 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

サンドブラスト時にメタル部にサンドをあてたくないのでゴム栓で蓋、サイズが少し小さかったのでピッタリすぎて使用後は、とりずらいので頭にネジを付けました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする