※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三要ゴム製作所
三要ゴム製作所の ガラス・樹脂・金属容器
三要ゴム製作所の 試験管/チューブ/栓類
三要ゴム製作所の 栓/キャップ
特大黒ゴム栓
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50379359
品番
特大10号
参考基準価格(税別)
¥35,130
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
最も一般的なゴム栓です。
材質
ゴム
高さ(mm)
60
下径(Φmm)
165
上径(Φmm)
175
栓(色)
黒