※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
潤工社
潤工社の 研究関連用品・実験用必需品
潤工社の チューブ/ホース類
潤工社の 実験研究用その他チューブ/ホース
ジュンロンAT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
内径×外径(Φmm)
9×11
注文コード
50381224
品番
AT1-06-20
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
内径×外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
用途
エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具
・稼動部のチューブ
内径×外径(Φmm)
9×11
コイル外径(Φmm)
115
使用長さ(m)
最大:5
最高使用圧力(kPa)
23℃<1000