※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
潤工社
潤工社の 研究関連用品・実験用必需品
潤工社の チューブ/ホース類
潤工社の 実験研究用ゴムチューブ・ホース
ジュンロンUコイル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50382003
品番
UT2-04-50
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
内径×外径(Φmm)
2.5×4
コイル外径(Φmm)
28
長さ(m)
最大引きのばし長:0.5
本数
チューブ本数:2本
用途
機器稼働部・伸縮部用チューブ
材質
ポリウレタン
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
使用流体
空気
最高使用圧力(kPa)
23℃<580