※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び寸法
M5×0.8
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
全長(mm)
100
100
150
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50382212
品番
EA829SC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
バスケットに入れる
呼び寸法
M5×0.8
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
Tiコーティング
エスコ品番
EA829SC-5
全長(mm)
100
突き出しセンタ有無
有