※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラ壺

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 50383227 品番 3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(mL)3 材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)13 底径(Φmm)25 滅菌無滅菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50383464
2021-12-16
用途:
アロマクリーム容器として
メディカル・アロマ サロン&スクール エナジーローズ 様 (サービス業)

同じプラ壷で白蓋のものを長く使ってきましたが、同じ容量の20ml容器を探していたところ、さまざまな色の蓋があることを知りました。その中でも藤色が上品でいいかなと思い、購入しました。重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする