シントー化学
シントー化学の 調剤・与薬用品
シントー化学の 容器 薬局・調剤
シントー化学の 投薬瓶
1型投薬瓶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
容量(mL)
200
注文コード
50383927
品番
200mL
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
材質(本体)
PP
寸法A(mm)
158
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
40
材質(キャップ)
PE