タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
クリスタルホースWT型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(1m)
注文コード
50384496
品番
50
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
内径(Φmm)
50.6
内径×外径(Φmm)
50.6×59.8
使用流体
水
材質
軟質PVC、硬質PVC
外径(Φmm)
59.8
色
透明
長さ(m)
1
許容圧力(MPa)
0.24以下(常温)
用途
農業・土木工事等の吸排水用。
呼称(mm)
50mm(2インチ)