タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
クリスタルホースWT型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1m)
内径(Φmm)
203.7
注文コード
50384566
品番
200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
内径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
透明で柔軟性に優れています。・サクション用に適しています。
内径(Φmm)
203.7
内径×外径(Φmm)
203.7×229.7
使用流体
水
材質
軟質PVC、硬質PVC
外径(Φmm)
229.7
色
透明
長さ(m)
1
許容圧力(MPa)
0.09以下(常温)
用途
農業・土木工事等の吸排水用。
呼称(mm)
200mm(8インチ)