※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUPER柔軟フッ素スプリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 50385169 品番 E-SJSP-32
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

耐薬品性抜群:内層が4フッ化系樹脂(ETFE)の為、優れた耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
バキュームOK:スプリング構造だから、バキューム(吸い込み)も使用可能です。
優れた曲げ性:スプリング構造だから、つぶれにくく、曲げ保形性に優れています。
錆にくい:スプリング線は錆にくいステンレス線を採用。
非塩ビ:非塩ビ材質を採用しています。

内径×外径(Φmm)32×41 使用温度範囲(℃)-20〜80 使用圧力(MPa)20℃:-0.1〜0.3、80℃:-0.1〜0.15 外径(Φmm)41 許容曲げ半径(mm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする