※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 50385248 品番 E-SJ-4×6-CBU
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。
非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。
透明性…流体が確認できるブルー透明色。
グリーン調達…RoHS指令に対応。
安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。
食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合

材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー 外径(Φmm)6 透明青 長さ(m)20 内径(Φmm)4 規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合 使用圧力(MPa)0〜0.6(at20℃) 使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50385239
2020-03-30
用途:
旧車フューエルラインに
その他業種

トヨタ純正品では無いので
フューエルラインに使ってどの程度耐久性特に温度 エンジンに3センチ位しか離れていないので?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする