※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキゴム
ハナキゴムの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
ハナキゴムの 酸、アルカリ用手袋
ハナキ工業用手袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
50385704
品番
平指型
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
中・低濃度の酸やアルカリなどの一般化学薬品にすぐれた耐性を持ち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。
色
緑
全長(mm)
360
長さ(mm)
カフ部折り:150
幅(mm)
掌部:110
厚さ(mm)
1
JIS規格
T8116
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
一般化学薬品