※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキゴム
ハナキゴムの グローブボックス用手袋
天然ゴム製導電グローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
品番
#8885
注文コード
50385729
品番
平手
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
800
材質
天然ゴム+カーボン
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
ハンド:260
品番
#8885
径(inch)
カフ部:8