※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキ商事
ハナキ商事の 指サック
ハナキ商事の 一般 指サック
家庭用・工業用(アメ)指サック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
サイズ
中 長
注文コード
50385774
品番
K-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかくしなやかで、透明なアメ色のもっとも一般的な指サック。軽作業や医療用など広い用途に使用できます。
サイズ
中 長
長さ(mm)
70
呼び寸法
3
肉厚(mm)
0.45
内径(mm)
18.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50385774
K-3
28980745
K-3
家庭用・工業用(アメ)指サック
ハナキゴム
1箱(200本)
¥
9,598
税込
¥
10,558
注文コードが変更になりました