※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハナキ商事
ハナキ商事の 指サック
ハナキ商事の 一般 指サック
家庭用・工業用(アメ)指サック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
50385799
品番
K-5
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
やわらかくしなやかで、透明なアメ色のもっとも一般的な指サック。軽作業や医療用など広い用途に使用できます。
サイズ
細 長
長さ(mm)
61
呼び寸法
5
肉厚(mm)
0.45
内径(mm)
15.5