※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サントウ指サック

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 50385905 品番 SA-1
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面加工による滑り止め効果が優れており、磨耗や引き裂きにも強い指サックです。

厚さ(mm)0.5 内径(mm)22.5 長さ(mm)51 材質NR(天然ゴム) 用途作業用、事務用としても最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
板金加工で金属の角などのバリ取りにヤスリ掛けする為親指につける。
有限会社トオノ製作所 様

グリーン色の内径22ミリの穴あき指サックがベストだったが20みりしかないとゆう事でこれにしたがちょっと長すぎるのと薄いため指が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする