※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サントウ指サック

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 長さ(mm)48 注文コード50385923 品番SA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,680
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

表面加工による滑り止め効果が優れており、磨耗や引き裂きにも強い指サックです。

厚さ(mm)0.5 内径(mm)18 長さ(mm)48 材質NR(天然ゴム) 用途作業用、事務用としても最適です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50385923 SA-3 24128238 NO.3 三東 指サック <箱:50個入> 中 B ハナキ商事 三東 指サック <箱:50個入> 中 B ハナキ商事 1箱(50個) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-09
用途:
板金加工で金属の角などのバリ取りにヤスリ掛けする為親指につける。
有限会社トオノ製作所 様

グリーン色の内径22ミリの穴あき指サックがベストだったが20みりしかないとゆう事でこれにしたがちょっと長すぎるのと薄いため指が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする