※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サントウ指サック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 50385939 品番 SA-4
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

表面加工による滑り止め効果が優れており、磨耗や引き裂きにも強い指サックです。

厚さ(mm)0.5 内径(mm)17 長さ(mm)48 材質NR(天然ゴム) 用途作業用、事務用としても最適です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
グラインダーなどの作業時
土井刃物製作所 様

物は丈夫で繰り返し使用出来ます。
難点は繰り返し使っていると緩くなってきて脱げやすくなります。
又、指の保護に使用しているので指全体を保護したいのでもっと長さが欲しいです。

2025-03-09
用途:
板金加工で金属の角などのバリ取りにヤスリ掛けする為親指につける。
有限会社トオノ製作所 様

グリーン色の内径22ミリの穴あき指サックがベストだったが20みりしかないとゆう事でこれにしたがちょっと長すぎるのと薄いため指が痛くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「指サック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする