※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50386176 品番 30-3MR5M-C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。

サイズM 寸法M5P0.8 寸法A(mm)21 寸法F(mm)8 寸法D(mm)5 寸法E(mm)2 寸法B(mm)6 寸法C(mm)9 チューブ外径(Φmm)3 寸法W(mm)10×ΦH7×ΦJ6 寸法G(mm)7 寸法K(mm)2 チューブ外径(inch)1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする