※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50386185
品番
30-3MR6M-C
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズ
M
寸法
M6P1
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
9
チューブ外径(Φmm)
3
寸法W(mm)
10×ΦH8×ΦJ7
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
2
チューブ外径(inch)
1/8