※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロウエル
フロウエルの 研究関連用品・実験用必需品
フロウエルの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロウエルの 実験研究用配管材フィッティング
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
返品不可
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50386219
品番
30-6MR5M-C
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズ
M
寸法
M5P0.8
寸法A(mm)
26
寸法F(mm)
12
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
14
チューブ外径(Φmm)
6
寸法W(mm)
10×ΦH7×ΦJ6
寸法G(mm)
7
寸法K(mm)
2
チューブ外径(inch)
1/4