ZC-1-W50 ザイロン使用手袋 マックス[手袋] 50387086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ザイロン使用手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双注文コード50387086品番ZC-1-W50
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最高使用温度500℃(繊維素材分解温度約650℃)の優れた耐熱性。
スムーズな脱着性、しなやかな繊維のため作業性も良好です。
耐溶剤性にも優れています。

サイズフリー材質甲:ノーメックス100%、平:ザイロン100%、中:断熱材(ウールフェルト)、裏:ポリエステル100%長さ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする