※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤマット(穴なし)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 50387208 品番 AM1001
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

水気の多い場所でも、抜群の耐水性を発揮し、表面の凸凹が転倒事故を防止します。また、温度変化により材質が硬化したり、著しく変色することがありません。
コンクリート通路などの足音の響きを遮断し、裏面の不規則発泡加工がノンスリップ効果を発揮し、両面から滑りを防止します。
燃えにくく自己消炎性があります。
柔軟な材質の為、裁断が容易で、どんな場所でもピタリとおさまります。
JISA 5707の品質試験でも異常の見られない優れた材質です。

厚さ(mm)3.5 グリーン 用途ビルディング、住宅内の共通道路、化粧室、ロビー、ベランダ。店舗の出入口。工事などの仮設通路。 幅(mm)1000 質量(kg)約30(1巻あたり) 長さ(m)10m巻き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする