※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルームシューズ
ミヤマ産業の クリーンシューズ
静電無塵シューズ 504
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
22
注文コード
50387524
品番
504
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,900
この商品は
サイズ
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
22
JIS規格
JIS-T-8103に準拠
形状
ローカット
機能
静電気帯電防止性能
足幅
EE
材質(底部)
PVC
靴タイプ
スニーカー