※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルームシューズ
ミヤマ産業の クリーンシューズ
静電無塵シューズ 504
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
50387533
品番
504
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
22.5
JIS規格
JIS-T-8103に準拠
形状
ローカット
機能
静電気帯電防止性能
足幅
EE
材質(底部)
PVC
靴タイプ
スニーカー