※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
175mm/3-8mm ガラス切(プロ用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50387557
品番
EA845-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
エスコ品番
EA845-10
材質
ハンドル:真鍮、刃:カーバイト
全長(mm)
175
質量(g)
86.7
ハンドル径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
3
角度(°)
【ホイール】140
切断能力
10000m(距離換算)
切断板厚(mm)
3〜12