※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの カッター
エスコの ガラスカッター
Φ72- 600mm ガラス切(円切用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50387654
品番
EA845RA-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,950
販売価格(税別)
¥
24,500
バスケットに入れる
適合
【ガラス】色ガラス、フロートガラス、模様ガラス
エスコ品番
EA845RA-2
材質
刃:超硬、スケール:真鍮
全長(mm)
340
直径(Φmm)
【吸盤】50
質量(g)
42
刃径(Φmm)
3
切断板厚(mm)
2〜6
能力(Φmm)
【円切】72〜600
刃先角度(°)
138