ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルーム用ウェア類
ミヤマ産業の クリーンウェア
クリーンルーム無塵衣7238B
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
M
注文コード
50387813
品番
7238B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
M
摘要
右脇ファスナー付ポケット
胸囲(cm)
116
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
68〜100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
153