ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルーム用ウェア類
ミヤマ産業の クリーンウェア
クリーンルーム無塵衣7238B
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
50387829
品番
7238B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
サイズ
S
摘要
右脇ファスナー付ポケット
胸囲(cm)
112
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
65〜95
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
146