ミヤマ産業
ミヤマ産業の クリーンルーム用ウェア類
ミヤマ産業の クリーンウェア
クリーンルーム無塵衣7238B
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
LL
注文コード
50387847
品番
7238B
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
LL
摘要
右脇ファスナー付ポケット
胸囲(cm)
124
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
76〜108
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
166